Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex OBD-II Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchsengehäuse, Buchse, 16-polig, Schwarz / 2-reihig, 6A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789365
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51115-1601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
OBD II Zubehör
molex buchsengehäuse 16-polig
Typ = Buchsengehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 6A
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = OBD-II
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Löten
Höhe = 20.42mm
Breite = 51.4mm
Gehäusematerial = Polyester
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Typ:
Buchsengehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
6A
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
OBD-II
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Löten
Höhe:
20.42mm
Breite:
51.4mm
Gehäusematerial:
Polyester
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: obd ii zubehör, buchsengehäuse molex, 1789365, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 511151601, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,2204*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 360 Stück (ab € 0,90339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 388,0008*
€ 461,72095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 385,6716*
€ 458,9492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 368,0604*
€ 437,99188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,3316*
€ 424,0346
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 325,2204*
€ 387,01228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.