Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MX123 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Leiterplattenleiste, Stecker, 73-polig, Schwarz / 4-reihig, 11A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789349
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     31387-2014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 73
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 4
Nennstrom = 11A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Serie = MX123
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Löten
Höhe = 30mm
Breite = 66.66mm
Tiefe = 21.55mm
Seriennummer = 31387
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
73
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
4
Nennstrom:
11A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Serie:
MX123
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Löten
Höhe:
30mm
Breite:
66.66mm
Tiefe:
21.55mm
Seriennummer:
31387
Weitere Suchbegriffe: 1789349, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 313872014, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 3.443,8012*
€ 3.795,6408*
4
€ 5,90*
ab € 3.613,4112*
€ 3.857,8708*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.795,6408*
€ 4.516,81255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.696,5012*
€ 4.398,83643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.543,61*
€ 4.216,8959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.474,142*
€ 4.134,22898
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.443,8012*
€ 4.098,12343
pro Packung
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 12,29929* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.