Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 8 bit DAC TLC7524CDR, 10Msps SOIC, 16-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789151
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC7524CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 8 bit
Datenrate = 10Msps
Skalierungsfehler = ±2.5LSB
Integrale Nichtlinearität = ±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Rücksetzzeit max. = 0.1µs
Digital Interface Typ = Parallel
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V, 15 V
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm

D/A-Wandler, 32 Bit, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
8 bit
Datenrate:
10Msps
Skalierungsfehler:
±2.5LSB
Integrale Nichtlinearität:
±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Rücksetzzeit max.:
0.1µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V, 15 V
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 1789151, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, TLC7524CDR, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,47*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.