Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TPS3103K33DBVT, Mikro-Versorgunsstrom 2.919V SOT-23 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1788993
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS3103K33DBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1788993
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Mikro-Versorgunsstrom
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Reset-Schwellenspannung min. = 2.919V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max. = 3.6V
Arbeitsspannnung max. = 3,3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

MPU- und Reset-Schaltkreise, Texas Instruments, 0,8 V bis 2,99 V. Eine Serie von Mikroprozessor-Versorgungsspannungsüberwachungs- und Reset-Schaltkreisen von Texas Instruments mit festen Schwellenspannungspegeln.
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikro-Versorgunsstrom
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Reset-Schwellenspannung min.:
2.919V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max.:
3.6V
Arbeitsspannnung max.:
3,3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.070,98*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 2,02366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.347,07*
€ 7.553,0133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.286,32*
€ 7.480,7208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.133,92*
€ 7.299,3648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.070,98*
€ 7.224,4662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.