Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1787362
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787362
EAN/GTIN:
     5059045073536
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 10mm2
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen unisoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 10mm²
Stiftdurchmesser = 7.8 mm, 9.3 mm
Anzahl der Eingänge = 1
Stiftlänge = 15.5mm
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 8AWG
Gesamtlänge = 15.5mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 14AWG
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
10mm²
Stiftdurchmesser:
7.8 mm, 9.3 mm
Anzahl der Eingänge:
1
Stiftlänge:
15.5mm
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
8AWG
Gesamtlänge:
15.5mm
Minimale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
14AWG
Weitere Suchbegriffe: 1787362, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, ENACU1408LRR, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,79*
€ 36,6401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,38*
€ 29,0122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.