Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
RS PRO Aderendhülsen bis 2.5mm², Stift ø 2.5mm, Blau, Nylon, Zinn, 10mm, 17.4mm, Isoliert, 14AWG max.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1787316
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1787316
EAN/GTIN:
5059045073123
Suchbegriffe:
Aderendhülse
rs pro aderendhülse 2,5 mm² blau is...
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Stiftdurchmesser = 2.5mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Blau
Stiftlänge = 10mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Gesamtlänge = 17.4mm
Nylonisolierte Crimp-Aderendhülsen von RS Pro Die isolierten Crimp-Aderendhülsen von RS Pro sind eine Auswahl hochwertiger und robuster Aderendhülsen, die sich ideal für eine sichere Verbindung zwischen Drahtlitzen und Klemmen eignen. Isolierte Aderendhülsen von RS Pro sind in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich und verfügen über verzinnte Kupferrohrklemmen mit Nylonisolierung, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Leistung gewährleisten. Isolierte Aderendhülsen von RS Pro sind perfekt für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Verkabelungen und sorgen dafür, dass Litzen korrekt und sicher angeschlossen werden. Eigenschaften und Vorteile Erhältlich in einer Vielzahl von AWG-Größen und -Farben Nylonisolierung für verbesserte Haltbarkeit und Schutz Verzinnte Kupferrohrklemmen bieten ausgezeichneten Kontakt Schnelle und einfache Installation auf Litzen in einem Anwendungsbereich Anschlussklemmen können für eine sichere Verbindung einfach gecrimpt werden Anwendungen Isolierte Crimp-Aderendhülsen, alternativ auch als Kabelendklemmen bezeichnet, sind perfekt für den Einsatz in industriellen Anwendungen, die eine sichere Verbindung zwischen einem Litzen und einer Terminal erfordern, mit vielen Größen und Farben erhältlich. Isolierte Aderendhülsen verfügen oft über Nylonisolierte Öffnungen mit verzinnten Kupferklemmen, sodass Litzen problemlos eingeführt und gecrimpt werden können, um eine sichere und zuverlässige Verbindung mit Anschlussklemmen zu gewährleisten. Aderendhülsen werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, darunter: Bedienteile Schutzschalter Schaltschränke Funktionseinheiten Häufig gestellte Fragen Warum Terminal mit Kabelende verwenden? Viele Anwendungen erfordern, da
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Stiftdurchmesser:
2.5mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Blau
Stiftlänge:
10mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Gesamtlänge:
17.4mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe:
1787316
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Aderendhülsen
,
RS PRO
,
E2510BLUE
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen