Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülsen bis 1.5mm², Stift ø 2mm, Schwarz, Nylon, 12mm, 18mm, Isoliert, 16AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aderendhülsen bis 1.5mm², Stift ø 2mm, Schwarz, Nylon, 12mm, 18mm, Isoliert, 16AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1787312
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787312
EAN/GTIN:
     5059045073086
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Stiftdurchmesser = 2mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Schwarz
Stiftlänge = 12mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Gesamtlänge = 18mm

RS PRO 14
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Stiftdurchmesser:
2mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Stiftlänge:
12mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Gesamtlänge:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 1787312, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, E1512BLACK, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.