Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülsen bis 1.5mm², Stift ø 2mm, Schwarz, Nylon, Zinn, 6mm, 12.3mm, Isoliert, 16AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aderendhülsen bis 1.5mm², Stift ø 2mm, Schwarz, Nylon, Zinn, 6mm, 12.3mm, Isoliert, 16AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1787307
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787307
EAN/GTIN:
     5059045073048
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Stiftdurchmesser = 2mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Schwarz
Stiftlänge = 6mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Gesamtlänge = 12.3mm

Nylonisolierte Crimp-Aderendhülsen von RS Pro Die isolierten Crimp-Aderendhülsen von RS Pro sind eine Auswahl hochwertiger und robuster Aderendhülsen, die sich ideal für eine sichere Verbindung zwischen Drahtlitzen und Klemmen eignen. Isolierte Aderendhülsen von RS Pro sind in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich und verfügen über verzinnte Kupferrohrklemmen mit Nylonisolierung, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Leistung gewährleisten. Isolierte Aderendhülsen von RS Pro sind perfekt für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Verkabelungen und sorgen dafür, dass Litzen korrekt und sicher angeschlossen werden. Eigenschaften und Vorteile Erhältlich in einer Vielzahl von AWG-Größen und -Farben Nylonisolierung für verbesserte Haltbarkeit und Schutz Verzinnte Kupferrohrklemmen bieten ausgezeichneten Kontakt Schnelle und einfache Installation auf Litzen in einem Anwendungsbereich Anschlussklemmen können für eine sichere Verbindung einfach gecrimpt werden Anwendungen Isolierte Crimp-Aderendhülsen, alternativ auch als Kabelendklemmen bezeichnet, sind perfekt für den Einsatz in industriellen Anwendungen, die eine sichere Verbindung zwischen einem Litzen und einer Terminal erfordern, mit vielen Größen und Farben erhältlich. Isolierte Aderendhülsen verfügen oft über Nylonisolierte Öffnungen mit verzinnten Kupferklemmen, sodass Litzen problemlos eingeführt und gecrimpt werden können, um eine sichere und zuverlässige Verbindung mit Anschlussklemmen zu gewährleisten. Aderendhülsen werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, darunter: Bedienteile Schutzschalter Schaltschränke Funktionseinheiten Häufig gestellte Fragen Warum Terminal mit Kabelende verwenden? Viele Anwendungen erfordern, dass Litzen an Anschlussklemmen angeschlossen werden, um korrekt zu funktionieren. Obwohl bei einigen Anwendungen einfach die blanken Litzen in die Terminal gesteckt und geschraubt werden können, kann dies zu einer schlechten Verbindung mit robusteren industriellen Anwendungen führen. Mit Terminal oder Aderendhülse können die Litzen sicher gecrimpt werden, um eine einheitliche und überlegene Verbindung zu schaffen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Stiftdurchmesser:
2mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Stiftlänge:
6mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Gesamtlänge:
12.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1787307, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, E1506BLACK, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.