Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülsen bis 0.5mm², Stift ø 1.3mm, Orange, Nylon, 12mm, 18mm, Isoliert, 22AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aderendhülsen bis 0.5mm², Stift ø 1.3mm, Orange, Nylon, 12mm, 18mm, Isoliert, 22AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1787290
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787290
EAN/GTIN:
     5059045072898
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0.5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Stiftdurchmesser = 1.3mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Orange
Stiftlänge = 12mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG
Gesamtlänge = 18mm

RS PRO Isolierte Quetschkabelschuhe. Schluss mit unsicheren Verbindungen mit RS PRO Quetschkabelschuhen. Diese Stift-Crimpkabelschuhe sind für jeden, der schnelle und sichere elektrische Konfektionierungen benötigt, eine echte Alternative. Dank ihrer luftdichten Crimpverbindungen haben Sie die Gewissheit, dass Sauerstoff und Feuchtigkeit ihren Verbindungen nichts anhaben können, was Korrosion verhindert und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Mit ihren verzinnten Kupferkontakten garantieren diese Kabelschuhe eine zuverlässige elektrische Verbindung, auf die Sie sich verlassen können. Die Isolierung bietet eine zusätzliche Schutzschicht, die Ihre Verbindungen sowohl vor chemischen als auch vor mechanischen Schäden schützt. Dank der Möglichkeit, Ihre Kabel farblich zu kodieren, war es zudem noch nie so einfach, Ihre Verbindungen zu organisieren und zu identifizieren. Geben Sie sich nicht mit minderwertigen Konfektionierungen zufrieden, sondern nutzen Sie die RS PRO Quetschkabelschuhe und profitieren Sie von der hervorragenden Qualität und Leistung. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Kontaktmaterial: Kupfer ;/li> ;li>Kontaktbeschichtung: Zinn ;/li> ;li>Isoliert ;/li> ;li>Ungeschirmt ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Stiftdurchmesser:
1.3mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Orange
Stiftlänge:
12mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
22AWG
Gesamtlänge:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 1787290, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, E0512ORANGE, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.