Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 50.0A Kabelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787225
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SL BF 34 H
EAN/GTIN:
     5059041470643
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 50.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 500 V
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

SL 61-Rundsteckverbinderstecker. von Amphenol, diese Serie SL 61 Kabelstecker sind mit einfache Verdrahtung und Wartung entwickelt wurde. Sie verfügen über eine Schraube-Verriegelung Gewinde für sicheres Stecken Dämpfung und robuster Aluminiumlegierung Steckverbinder für erhöhte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
50.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
500 V
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse amphenol, steckergehäuse, steckergehäuse 4-polig, 1787225, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Socapex, SLBF34H, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
SL BFF 3 B
ab € 38,09*
Zubehör
Amphenol
47379N
ab € 40,66*
Zubehör
Amphenol
44666
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.