Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 25.0A Kabelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 25.0A Kabelmontage, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1787174
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SL BF 23 C
EAN/GTIN:
     5059041032100
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 25.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 440,0 V
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

SL 61-Rundsteckverbinderstecker. von Amphenol, diese Serie SL 61 Kabelstecker sind mit einfache Verdrahtung und Wartung entwickelt wurde. Sie verfügen über eine Schraube-Verriegelung Gewinde für sicheres Stecken Dämpfung und robuster Aluminiumlegierung Steckverbinder für erhöhte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
25.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
440,0 V
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse amphenol, steckergehäuse, steckergehäuse 3 polig, 1787174, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Socapex, SLBF23C, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
SL BFF 2 B
ab € 43,24*
Zubehör
Amphenol
47378N
ab € 42,17*
Zubehör
Amphenol
43456
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.