Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Crimpkontaktgehäuse, Gr. 4.1 x 1mm, PVC, B 4.1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787169
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787169
EAN/GTIN:
     5059044053713
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Flachsteckhülse
rs pro flachsteckhülse
crimpgehäuse
Flachstecker Größe = 4.1 x 1mm
Gehäusematerial = PVC
Länge = 15mm
Flachstecker Dicke = 1mm
Flachstecker Breite = 4.1mm
Weitere Informationen:
Flachstecker Größe:
4.1 x 1mm
Gehäusematerial:
PVC
Länge:
15mm
Flachstecker Dicke:
1mm
Flachstecker Breite:
4.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1787169, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, RS PRO, 1502PVC, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.