Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Crimpkontaktgehäuse, Gr. 5 x 1mm, PVC, B 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787167
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787167
EAN/GTIN:
     5059044053706
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Flachsteckhülse
rs pro flachsteckhülse
crimpgehäuse
Flachstecker Größe = 5 x 1mm
Gehäusematerial = PVC
Länge = 33mm
Flachstecker Dicke = 1mm
Flachstecker Breite = 5mm
Weitere Informationen:
Flachstecker Größe:
5 x 1mm
Gehäusematerial:
PVC
Länge:
33mm
Flachstecker Dicke:
1mm
Flachstecker Breite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1787167, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, RS PRO, 1501PVC, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.