Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Stecker 19-polig / 10.0A, Tafelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Stecker 19-polig / 10.0A, Tafelmontage, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1787039
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SL EM 319 L
EAN/GTIN:
     5059041043649
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 19
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 10.0A
Serie = SL61
Betriebsspannung = 400 V
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

SL 61-Rundsteckverbinderbuchsen. von Amphenol, diese Serie SL 61 Einbaubuchsen sind mit einfache Verdrahtung und Wartung entwickelt wurde. Sie verfügen über eine Schraube-Verriegelung Gewinde für sicheres Stecken Dämpfung und robuster Aluminiumlegierung Steckverbinder für erhöhte Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
19
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
10.0A
Serie:
SL61
Betriebsspannung:
400 V
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1787039, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Socapex, SLEM319L, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
47379N
ab € 40,66*
Zubehör
Amphenol
44666
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.