Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA WK73S, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 4.7Ω ±1% / 1W ±100ppm/°C, 1020 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1786950
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     WK73S2HTTE4R70F
EAN/GTIN:
     5059045178453
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
Widerstand = 4.7Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1020
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = WK73S
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

KOA SMD-WiderstandDie Serie KOA WK73S ist ein SMD-Dickschichtwiderstand mit 1020 Gehäuse mit einer Toleranz von ±1 % und einem Widerstand von 4,7 Ohm. Die Nennleistung des Widerstands beträgt 1 W und der Temperaturkoeffizient ±100 ppm/°C. Es verwendet Zinn(Sn) als Anschlussmaterial. Dieser Widerstand hat eine Überlastspannung von 400 V und eine Betriebsspannung von 200 V.Eigenschaften und Vorteile• Flachchip-Widerstände mit breitem Terminal • Hohe Zuverlässigkeit und Leistung mit T. C. R.±100 x 10-6/K • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 155 °C. • Geeignet für Reflow- und Flusslötmittel • TE-Verpackung und 7-Zoll-Rastermaß mit geprägtem KunststoffAnwendungen• ECU • NetzteileZertifizierungen• AEC-Q200 • EIAJ RC-2134C. • IEC 60115-8 • JIS C 5201-8
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1020
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
WK73S
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 1w, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, 1786950, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, KOA, WK73S2HTTE4R70F, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,26*
€ 46,7194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.