Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1786599
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     PCF2C5R6K
EAN/GTIN:
     5059045160748
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 5.6Ω
Leistung = 2W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±10%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Keramik
Serie = PCF
Temperaturkoeffizient = -500 → -1300ppm/K
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.6Ω
Leistung:
2W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±10%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Keramik
Serie:
PCF
Temperaturkoeffizient:
-500 → -1300ppm/K
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1786599, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, PCF2C5R6K, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,68*
€ 32,9392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,91*
€ 29,6429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.