Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1786571
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     PCF2C473K
EAN/GTIN:
     5059045152705
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 47kΩ
Leistung = 2W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±10%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Keramik
Serie = PCF
Temperaturkoeffizient = -900 → -1900ppm/K
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
47kΩ
Leistung:
2W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±10%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Keramik
Serie:
PCF
Temperaturkoeffizient:
-900 → -1900ppm/K
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1786571, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, PCF2C473K, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,64*
€ 32,8916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.