Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1786310
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     PCF2C473K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 47kΩ
Leistung = 2W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±10%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Keramik
Serie = PCF
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Original Massen-Keramik-Widerstände KOA Beschichtet mit feuersicherem Material Ausgezeichnete in Anti-Impuls-Merkmale Nicht-induktive Widerstände Produkte mit bleifreien Anschlüssen Höhere Zuverlässigkeit gegen Trennung im Vergleich zu Drahtwiderständen und Folienwiderständen
Weitere Informationen:
Widerstand:
47kΩ
Leistung:
2W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±10%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Keramik
Serie:
PCF
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1786310, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, PCF2C473K, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,48632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,49*
€ 346,8731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,87*
€ 331,8553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,59*
€ 318,4321
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,16*
€ 289,3604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.