Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1786285
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     PCF2C6R8K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 6.8Ω
Leistung = 2W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±10%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Keramik
Serie = PCF
Temperaturkoeffizient = -500 → -1300ppm/K
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
6.8Ω
Leistung:
2W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±10%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Keramik
Serie:
PCF
Temperaturkoeffizient:
-500 → -1300ppm/K
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1786285, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, PCF2C6R8K, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,41734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,92*
€ 305,7348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,89*
€ 294,9891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,24*
€ 284,6956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,27*
€ 272,8313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,67*
€ 248,3173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.