Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA HV73 Dickschicht SMD-Widerstand 180kΩ ±1% / 0.25W ±100ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1786144
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     HV732BTTD1803F
EAN/GTIN:
     5059045152415
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 180kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±100ч/млн/°C
Serie = HV73
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
180kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±100ч/млн/°C
Serie:
HV73
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1786144, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, KOA, HV732BTTD1803F, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.