Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 900ns SMD 256 x 8 bit, 256 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 900ns SMD 256 x 8 bit, 256 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1785351
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC02B-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 2kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Datenerhalt = 200Jahr

24AA02/24LC02B I²C™ Serieller EEPROM. Die 24AA02/24LC02B Produktfamilie von Microchip sind 2 Kbit I²C™ serielle EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur und Netzteilvarianten verfügbar sind. Merkmale. Einfache Versorgungsspannung mit Betrieb bis zu 1,7 V für 24AA02 Geräte, 2,5 V für 24LC02B Geräte Energiesparende CMOS-Technologie: Lesestrom 1 mA (maximal), Standby-Strom 1 μA (maximal) Serielle Schnittstelle mit 2 Leitungen, I²C™-kompatibel Schmitt-Trigger-Eingänge zur Entstörung Slope Control am Ausgang zur Beseitigung von Erdungsprellen Taktkompatibilität mit 100 kHz und 400 kHz Seitenschreibezeit 3 ms (typisch) Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung 8 Byte Seitenschreibpuffer Hardware-Schreibschutz ESD-Schutz > 4000 V Mehr als 1 Million Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Datenerhalt:
200Jahr
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 1785351, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC02BISN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.