Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 8kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOT-23, 1000ns SMD 256 x 8, 256 x 5-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 8kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOT-23, 1000ns SMD 256 x 8, 256 x 5-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1785325
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC08BT-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 8kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Organisation = 256 x 8
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

24AA08/24LC08B I²C™ Serieller EEPROM. Die 24AA08/24LC08B Produktfamilie von Microchip sind 8 Kbit I²C™ serielle EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur und Netzteilvarianten verfügbar sind. Merkmale. Einfache Versorgungsspannung mit Betrieb bis zu 1,7 V für 24AA08 Geräte, 2,5 V für 24LC08B Geräte Energiesparende CMOS-Technologie: Lesestrom 1 mA (maximal), Standby-Strom 1 μA (maximal) Serielle Schnittstelle mit 2 Leitungen, I²C™-kompatibel Schmitt-Trigger-Eingänge zur Entstörung Slope Control am Ausgang zur Beseitigung von Erdungsprellen Taktkompatibilität mit 100 kHz und 400 kHz Seitenschreibezeit 3 ms (typisch) Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung Seitenschreibpuffer von 16 Byte Hardware-Schreibschutz ESD-Schutz > 4000 V Mehr als 1 Million Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Organisation:
256 x 8
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1785325, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC08BTEOT, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,45*
2 Tage
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,418*
€ 0,7292*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.