Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 4kbit Serieller EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, SOT-23, 250ns SMD 256 x 16 bit, 256 x 6-Pin 16bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1785291
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93AA66BT-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 4kbit
Interface-Typ = Serial-Microwire
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Organisation = 256 x 16 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Zugriffszeit max. = 250ns

Serieller Microwire-EEPROM 93AA66B/93C66B/93LC66B. Die 93AA66B/93C66B/93LC66B-Produktfamilie von Microchip sind serielle 4-Kbit-Microwire-EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur- und Netzteilausführungen verfügbar sind. Merkmale. 16-Bit-x-256-Organisation Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung (einschließlich automatischen Löschens) Automatisches "Alle löschen" (ERAL) vor "Alle schreiben" (WRAL) Einschalt/Ausschalt-Datenschutzschaltung 3-adriger serieller Industriestandard-E/A Gerätestatussignal (bereit/ausgelastet) Sequenzielle Lesefunktion 1000000 Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4kbit
Interface-Typ:
Serial-Microwire
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Organisation:
256 x 16 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Zugriffszeit max.:
250ns
Weitere Suchbegriffe: 1785291, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 93AA66BTIOT, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.