Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 30mA, 1 Linearregler SOT-89, 3-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1785280
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LR645N8-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 30mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 200 mV
Load-Regulation = 400 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 150µA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
Eingangsspannung max. = 450 Vmm
Breite = 2.6mm

Lineare Spannungsregler LR645
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
30mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
200 mV
Load-Regulation:
400 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
150µA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Eingangsspannung max.:
450 Vmm
Breite:
2.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1785280, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, LR645N8G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,76*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,594*
€ 1,262*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.