Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 4kbit Serieller EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, PDIP, 250ns THT 256 x 16 bit, 256 x 8-Pin 16bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 4kbit Serieller EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, PDIP, 250ns THT 256 x 16 bit, 256 x 8-Pin 16bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1785273
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93LC66B-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 4kbit
Interface-Typ = Serial-Microwire
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 256 x 16 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Abmessungen = 9.27 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Serieller Microwire-EEPROM 93AA66B/93C66B/93LC66B. Die 93AA66B/93C66B/93LC66B-Produktfamilie von Microchip sind serielle 4-Kbit-Microwire-EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur- und Netzteilausführungen verfügbar sind. Merkmale. 16-Bit-x-256-Organisation Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung (einschließlich automatischen Löschens) Automatisches "Alle löschen" (ERAL) vor "Alle schreiben" (WRAL) Einschalt/Ausschalt-Datenschutzschaltung 3-adriger serieller Industriestandard-E/A Gerätestatussignal (bereit/ausgelastet) Sequenzielle Lesefunktion 1000000 Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4kbit
Interface-Typ:
Serial-Microwire
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
256 x 16 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Abmessungen:
9.27 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1785273, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 93LC66BIP, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.