Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1785126
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LE33CD-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 20 mV
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 1.5mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Eingangsspannung max. = 18 V
Länge = 5mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), STMicroelectronics, bis zu 100 mA
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
20 mV
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
1.5mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Eingangsspannung max.:
18 V
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1785126, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LE33CDTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 0,318*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,40*
46 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,407*
€ 0,456*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 25,12*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.