Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 512kB EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, PDIP, 900ns THT 64K x 8 Bit, 64k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 512kB EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, PDIP, 900ns THT 64K x 8 Bit, 64k x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1784963
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC515-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 512kB
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 0.4 x 0.28 x 0.195Zoll
Anzahl der Wörter = 64k

Serieller I²C™-EEPROM 24AA515/24FC515/24LC515
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kB
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
0.4 x 0.28 x 0.195Zoll
Anzahl der Wörter:
64k
Weitere Suchbegriffe: 1784963, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC515IP, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.