Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1024kB EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, PDIP, 900ns THT 128 x 8 bit, 128k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 1024kB EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, PDIP, 900ns THT 128 x 8 bit, 128k x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1784962
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC1026-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1024kB
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 0.4 x 0.28 x 0.195Zoll
Datenerhalt = 200Jahr

Serieller EEPROM 24AA1026/24FC1026/24LC1026 I²C™
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1024kB
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
0.4 x 0.28 x 0.195Zoll
Datenerhalt:
200Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1784962, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24FC1026IP, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.