Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 512kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, PDIP, 1000ns THT 64K x 8 Bit, 64 x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 512kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, PDIP, 1000ns THT 64K x 8 Bit, 64 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1784960
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC512-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 512kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 0.4 x 0.28 x 0.195mm
Zugriffszeit max. = 1000ns

Serieller EEPROM 24AA512/24FC512/24LC512 I²C™
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
0.4 x 0.28 x 0.195mm
Zugriffszeit max.:
1000ns
Weitere Suchbegriffe: 1784960, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC512EP, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,9304*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 1,74884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,0904*
€ 163,13758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,80*
€ 152,082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,73*
€ 146,0487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,2204*
€ 137,11228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,9304*
€ 124,86718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.