Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784920
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93LC86C-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 16kbit
Interface-Typ = Serial-Microwire
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 1K x 16 Bit, 2K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8/16bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Zugriffszeit max. = 100ns

Serieller Microwire-EEPROM 93AA86A/B/C, 93C86A/B/C und 93LC86A/B/C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Interface-Typ:
Serial-Microwire
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
1K x 16 Bit, 2K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8/16bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Zugriffszeit max.:
100ns
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 1784920, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 93LC86CISN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,60*
€ 43,554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,69*
€ 40,0911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,87*
€ 37,9253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,46*
€ 37,4374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,70*
€ 35,343
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.