Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1MBit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, PDIP, 50ns THT 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 1MBit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, PDIP, 50ns THT 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1784915
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC1024-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1MBit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 9.27 x 6.35 x 3.3mm
Automobilstandard = AEC-Q100

Serieller EEPROM 25AA1024/25LC1024 SPI
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
9.27 x 6.35 x 3.3mm
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 1784915, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 25LC1024IP, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,77*
1
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 6,37*
1 Tag
960
1
€ 14,99*
ab € 4,19*
€ 8,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 238,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 115,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.