Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 1A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Spannungsregler 1A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1784746
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC7815ACTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 15 V
Line-Regulation = 20 mV
Genauigkeit = ±2%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = TO-220
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.28 x 4.82 x 30.02mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Breite = 4.82mm

Linearer Spannungsregler MC7815, ON Semiconductor. Die linearen Spannungsregler von ON Semiconductor erzeugen eine feste Ausgangsspannung von 15 V mit 2 % oder 4 % Toleranzen. Der Positiv-Spannungsregler MC7815 umfasst einen Ausgleich für den Sicherheitsbereich; er verfügt außerdem über interne Strombegrenzung und thermische Abschaltung als Überlastschutz. Externe Komponenten sind nicht erforderlich, es sei denn, Sie möchten die Ausgangsspannungen ändern. Diese Geräte sind für viele Anwendungen innerhalb der Elektronikindustrie geeignet.. Ausgangsspannung: 15 V Bleifreie Außenkontakte erhältlich
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
15 V
Line-Regulation:
20 mV
Genauigkeit:
±2%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
TO-220
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.28 x 4.82 x 30.02mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Breite:
4.82mm
Weitere Suchbegriffe: 1784746, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, MC7815ACTG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,64*
€ 48,3616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.