Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung XDFN, 4-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784532
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8163AMX280TBG
EAN/GTIN:
     5059045297307
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 2,8 V
Line-Regulation = 0,02 %/V
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 20µA
Pinanzahl = 4
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 1 x 1 x 0.38mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 1mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
2,8 V
Line-Regulation:
0,02 %/V
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
20µA
Pinanzahl:
4
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
1 x 1 x 0.38mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 1784532, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8163AMX280TBG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,37*
€ 39,7103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,10*
€ 39,389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,20*
€ 35,938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.