Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 4kbit EEPROM-Speicher, Seriell (3-Draht) Interface, TSSOP, 200ns SMD 256 x 16 bit, 256 x 8-Pin 16bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784121
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93C66B-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 4kbit
Interface-Typ = Seriell (3-Draht)
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 256 x 16 bit
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Abmessungen = 4.5 x 3.1 x 1.05mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Serieller Microwire-EEPROM 93AA66B/93C66B/93LC66B. Die 93AA66B/93C66B/93LC66B-Produktfamilie von Microchip sind serielle 4-Kbit-Microwire-EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur- und Netzteilausführungen verfügbar sind. Merkmale. 16-Bit-x-256-Organisation Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung (einschließlich automatischen Löschens) Automatisches "Alle löschen" (ERAL) vor "Alle schreiben" (WRAL) Einschalt/Ausschalt-Datenschutzschaltung 3-adriger serieller Industriestandard-E/A Gerätestatussignal (bereit/ausgelastet) Sequenzielle Lesefunktion 1000000 Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4kbit
Interface-Typ:
Seriell (3-Draht)
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
256 x 16 bit
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Abmessungen:
4.5 x 3.1 x 1.05mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1784121, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 93C66BIST, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,51*
3
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 0,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.