Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 512kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 1000ns SMD 64K x 8 Bit, 64 x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 512kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 1000ns SMD 64K x 8 Bit, 64 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1784083
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC512-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 512kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Serieller EEPROM 24AA512/24FC512/24LC512 I²C™
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 1784083, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC512ESN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,64*
€ 269,7016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,06*
€ 244,0214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,77*
€ 241,2963
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,32*
€ 219,3408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.