Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 8kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell (3-Draht) Interface, SOIC, 400ns SMD 1024 x 8/512 x 16, 1024/512 x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 8kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell (3-Draht) Interface, SOIC, 400ns SMD 1024 x 8/512 x 16, 1024/512 x
Artikel-Nr.:
     108EL-1784067
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93C76-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 8 kbit, 16kbit
Interface-Typ = Seriell (3-Draht)
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 1024 x 8/512 x 16
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8/16bit
Abmessungen = 5 x 3.99 x 1.55mm
Datenerhalt = >200Jahr

Serieller Microwire-EEPROM 93C76/93LC76
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8 kbit, 16kbit
Interface-Typ:
Seriell (3-Draht)
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
1024 x 8/512 x 16
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8/16bit
Abmessungen:
5 x 3.99 x 1.55mm
Datenerhalt:
>200Jahr
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 1784067, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 93C76ESN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,79*
€ 162,7801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,65*
€ 159,0435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,53*
€ 151,7607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,20*
€ 140,658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,36*
€ 127,7584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.