Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 64kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, SOIC, 50ns SMD 8K x 8 bit, 8k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784012
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25AA640A-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 64kbit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Serieller EEPROM 25AA640A/25LC640A SPI
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64kbit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 1784012, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 25AA640AISN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.