Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components ZFS LED-Streifen 5600K, Weiß 13.2V dc 90LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JKL Components ZFS LED-Streifen 5600K, Weiß 13.2V dc 90LEDs/M
Artikel-Nr.:
     108EL-1783449
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZFS-55000-CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1783449
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 13.2V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 90
Oberflächenfarbe = 5600K
Serie = ZFS

JKL Components LED-StreifenDer weiße 13,2-V-dc-Streifen von JKL Components verfügt über 90 LEDs pro Meter mit einer Farbtemperatur von 5600 K.Eigenschaften und Vorteile• 3 LEDs pro Abschnitt (33 mm) mit Lötflächen • 5600 °K ± 500 °K • doppelseitiges Band auf der Rückseite des flexiblen Bandes • LED-Flexband von 12 V dc • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 60 °C.Anwendungen• Gewerbliche Beleuchtung • Industrielle Beleuchtung • Wohnraumbeleuchtung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
13.2V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
90
Oberflächenfarbe:
5600K
Serie:
ZFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.