Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HFBR LWL-Steckverbinder, POF, Simplex, 1mm, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1783030
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-4501Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Polymerfaserkabel
Simplex Steckverbinder
lwl steckverbinder
Serie = HFBR
Anschlusstyp = POF
Simplex / Duplex = Simplex
Fasergröße = 1mm
Manteldurchmesser = 2.2mm
Farbe = Grau
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kunststoff-Lichtwellenleiter-Steckverbinder Serie HFBR-0500. Eine Serie von Kunststoff-Lichtwellenleiter-Steckverbindern und Zubehör, um die Serie Versatile Link von Lichtwellenleitersendern und -empfängern von Avago Technologies zu ergänzen.
Weitere Informationen:
Serie:
HFBR
Anschlusstyp:
POF
Simplex / Duplex:
Simplex
Fasergröße:
1mm
Manteldurchmesser:
2.2mm
Farbe:
Grau
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1783030, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Steckverbinder, Broadcom, HFBR4501Z, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,00*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,00*
€ 476,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 375,00*
€ 446,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,00*
€ 422,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,00*
€ 410,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 330,00*
€ 392,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.