Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiyo Yuden, M, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator B/X5R, 1μF ±10% / 25V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1782895
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     TMK212BJ105KD-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
smd tantalkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = B/X5R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.85mm
Serie = M
Betriebstemperatur min. = -55°C

Hochwertige mehrschichtige Keramikkondensatoren Taiyo Yuden 0805. Diese Serie von mehrschichtigen Keramikkondensatoren von Taiyo Yuden ist eine zuverlässige Lösung, die sich für eine hohe Bauteildichte eignet. Taiyo Yuden-MLCCs besitzen eine monolithische Optik und bieten einen höheren Isolationswiderstand und eine höhere Durchschlagsspannung, was für höhere Zuverlässigkeit sorgt. Die Verwendung von Nickel als Elektrodenmaterial und für das Beschichtungsverfahren verbessert die Wärmebeständigkeit der Kondensatoren, verhindert Migration und verbessert die Lötbarkeit. Im Vergleich zu Aluminium-Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren haben diese mehrschichtigen Keramikkondensatoren eine kleine Gehäusegröße und sorgen gleichzeitig für hohe Nennspannungsoptionen. Diese Serie bietet einen niedrigen ESR und ausgezeichnete Störungsunterdrückungseigenschaften. Informationen zur Produktanwendung. Mehrschichtige Taiyo Yuden-Keramikkondensatoren sind geeignet für den Einsatz in allgemeinen elektronischen Geräten, einschließlich Büroautomatisierung, audiovisueller Geräte und Haushaltsgeräte. Weitere Anwendungen umfassen Telekommunikationsgeräte wie z. B. PCs, Tablets, Smartphones und drahtlose Anwendungen. Sie sind außerdem geeignet, um Ableitkondensatoren in Flüssigkristallmodulen und Spannungsleitungen neben LSI, IC und Eingangs- und Ausgangswandlern mit Strom zu versorgen. Taiyo Yuden-MLCCs können für reibungslose Kondensatoranwendungen mit Schaltnetzteilen (Sekundärseite) und dem Eingang und Ausgang für DC/DC-Wandler verwendet werden.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
B/X5R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.85mm
Serie:
M
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1782895, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Taiyo Yuden, TMK212BJ105KDT, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,0459
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,0415
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,0392
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.