Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTS Oszillator,Takt, 24MHz, ±50ppm, HCMOS, TTL, SMD, 4-Pin, 2,97V dc, 3.63V dc, Oberflächenmontage, 5 x 3.2 x 1.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1782583
Hersteller:
     CTS
Herst.-Nr.:
     636L3I024M00000
EAN/GTIN:
     5059045294078
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = Takt
Ausgangsfrequenz = 24MHz
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = HCMOS, TTLV dc
Montageart = OberflächenmontageV dc
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = 85°C
Breite = 3.2mm
Länge = 5mm
Abmessungen = 5 x 3.2 x 1.3mm

Taktoszillatoren sind das Herzstück der Frequenzregelungsprodukte. Egal, ob Sie einen einfachen Referenztakt benötigen oder ein unternehmenskritisches System entwickeln, wir haben die richtigen Quarzoszillatoren. In Packungen von lediglich 2,5 mm x 2,0mm erhältlich.Phasenrauscharme Grund- und 3. Oberton-Quarzdesigns Ultraniedriges Phasenrauschen und Jitter: lediglich -170 dBc/Hz, bis 22 fs Standardausgangsausführungen – HCMOS, LVPECL und LVDS Optionen mit hoher Frequenz verfügbar – bis zu 1000 MHz Preiswertes kleines Gehäuse mit Abmessungen bis 2,5 mm x 2,0 mm Echtzeituhr-Referenz bei 32,768 kHz mit ultra-niedriger Stromoption verfügbar [max. 10 μA] Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Optionen mit hoher Zuverlässigkeit/COTS/hoher Temperatur [bis zu +200 °C] Beständigkeit gegen extreme Temperaturen [von –55 °C bis +125 °C], Stöße und Vibrationen
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
Takt
Ausgangsfrequenz:
24MHz
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
HCMOS, TTLV dc
Montageart:
OberflächenmontageV dc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
85°C
Breite:
3.2mm
Länge:
5mm
Abmessungen:
5 x 3.2 x 1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1782583, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, CTS, 636L3I024M00000, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.