Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Klasse A-B Audioverstärker IC Audio 2-Kanal Stereo MULTIWATT 25W 11-Pin +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1781389
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = 2-Kanal Stereo
Anwendung = Lautsprecher
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung einzeln typ. = 18 V
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = PowerSO20
Gehäusegröße = MULTIWATT
Pinanzahl = 11
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Audio-Leistungsverstärker, Klasse AB, STMicroelectronics. Mono-, Stereo- und Mehrfachkanal-Lösungen Vielzahl von Ausgangsleistungsoptionen
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
2-Kanal Stereo
Anwendung:
Lautsprecher
Montage-Typ:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung einzeln typ.:
18 V
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
PowerSO20
Gehäusegröße:
MULTIWATT
Pinanzahl:
11
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 1781389, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, STMicroelectronics, TDA7265, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.