Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherung mit Schraublaschen B1C, 240 V dc, 415V ac / 100A, gM BS 88, IEC 60269, Lochabstand 111mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1781061
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q226311 / BTC42V100M125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1781061
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Sicherungen
NH-Sicherungen
Strom = 100A
Sicherungsgröße = B1C
Betriebsspannung = 240 V dc, 415V ac
Sicherung Standard = BS 88, IEC 60269
Lochabstand = 111mm
Betriebsklasse = gM
Breite Kontaktklingen = 19.5mm
Hohes Schaltvermögen = Nein
Gesamtlänge = 137mm
Gehäusedurchmesser = 26.9mm
Ausrichtung = Zentriert
Gehäusehöhe = 57mm
Sicherungsabmessungen = 26.9 x 57mm

Diese Sicherungen sind für den "Universal"-Schutz (Typ gG) oder den Motorschutz (Typ gM) vorgesehen. Diese Sicherungsserie gewährleistet eine ausgezeichnete Strombegrenzung für alle Überlastungen bei einer Vielzahl von Anwendungen. Aufgrund ihrer Größe können sie nicht durch andere Sicherungen ihrer Serie mit höheren Nennwerten ersetzt werden. Sie werden in Sicherungshalter oder direkt auf Sammelschienen geschraubt, oder in abgesicherte Trennschalter montiert
Weitere Informationen:
Strom:
100A
Sicherungsgröße:
B1C
Betriebsspannung:
240 V dc, 415V ac
Sicherung Standard:
BS 88, IEC 60269
Lochabstand:
111mm
Betriebsklasse:
gM
Breite Kontaktklingen:
19.5mm
Hohes Schaltvermögen:
Nein
Gesamtlänge:
137mm
Gehäusedurchmesser:
26.9mm
Ausrichtung:
Zentriert
Gehäusehöhe:
57mm
Sicherungsabmessungen:
26.9 x 57mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,49*
€ 236,2031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,85*
€ 233,0615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,44*
€ 186,1636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,69*
€ 159,0911
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,78*
€ 146,1082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.