Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherung mit Schraublaschen A4C, 240 V dc, 415V ac / 100A, gG BS 88, IEC 60269, Lochabstand 94mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1781041
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     X1045301 / BTCP42V100.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1781041
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Sicherungen
NH-Sicherungen
Strom = 100A
Sicherungsgröße = A4C
Betriebsspannung = 240 V dc, 415V ac
Sicherung Standard = BS 88, IEC 60269
Lochabstand = 94mm
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 14.3mm
Hohes Schaltvermögen = Nein
Gesamtlänge = 110mm
Gehäusedurchmesser = 21mm
Ausrichtung = Versetzt
Gehäusehöhe = 58.5mm
Sicherungsabmessungen = 21 x 58.5mm

Diese Sicherungen sind für den "Universal"-Schutz (Typ gG) oder den Motorschutz (Typ gM) vorgesehen. Diese Sicherungsserie gewährleistet eine ausgezeichnete Strombegrenzung für alle Überlastungen bei einer Vielzahl von Anwendungen. Aufgrund ihrer Größe können sie nicht durch andere Sicherungen ihrer Serie mit höheren Nennwerten ersetzt werden. Sie werden in Sicherungshalter oder direkt auf Sammelschienen geschraubt, oder in abgesicherte Trennschalter montiert
Weitere Informationen:
Strom:
100A
Sicherungsgröße:
A4C
Betriebsspannung:
240 V dc, 415V ac
Sicherung Standard:
BS 88, IEC 60269
Lochabstand:
94mm
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
14.3mm
Hohes Schaltvermögen:
Nein
Gesamtlänge:
110mm
Gehäusedurchmesser:
21mm
Ausrichtung:
Versetzt
Gehäusehöhe:
58.5mm
Sicherungsabmessungen:
21 x 58.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,961* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,86*
€ 155,7234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,21*
€ 152,5699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,75*
€ 128,2225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,59*
€ 105,4221
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,61*
€ 94,7359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.