Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherung mit Schraublaschen A2C, 250 V dc, 550V ac / 32A, gG BS 88, IEC 60269, Lochabstand 73mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1781021
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     A1019245 / BTIA55V32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1781021
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Sicherungen
NH-Sicherungen
Strom = 32A
Sicherungsgröße = A2C
Betriebsspannung = 250 V dc, 550V ac
Sicherung Standard = BS 88, IEC 60269
Lochabstand = 73mm
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 9.2mm
Hohes Schaltvermögen = Nein
Gesamtlänge = 86mm
Gehäusedurchmesser = 13.5mm
Ausrichtung = Versetzt
Gehäusehöhe = 35.5mm
Sicherungsabmessungen = 13.5 x 35.5mm

Diese Sicherungen sind für den "Universal"-Schutz (Typ gG) oder den Motorschutz (Typ gM) vorgesehen. Diese Sicherungsserie gewährleistet eine ausgezeichnete Strombegrenzung für alle Überlastungen bei einer Vielzahl von Anwendungen. Aufgrund ihrer Größe können sie nicht durch andere Sicherungen ihrer Serie mit höheren Nennwerten ersetzt werden. Sie werden in Sicherungshalter oder direkt auf Sammelschienen geschraubt, oder in abgesicherte Trennschalter montiert
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Sicherungsgröße:
A2C
Betriebsspannung:
250 V dc, 550V ac
Sicherung Standard:
BS 88, IEC 60269
Lochabstand:
73mm
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
9.2mm
Hohes Schaltvermögen:
Nein
Gesamtlänge:
86mm
Gehäusedurchmesser:
13.5mm
Ausrichtung:
Versetzt
Gehäusehöhe:
35.5mm
Sicherungsabmessungen:
13.5 x 35.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,48*
€ 61,2612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,63*
€ 59,0597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,33*
€ 50,3727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,48*
€ 44,6012
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,27*
€ 41,9713
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.