Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Analoger Schalter, 16-Pin, SOIC, 44 V- einzeln, ±15V- bipolar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Analoger Schalter, 16-Pin, SOIC, 44 V- einzeln, ±15V- bipolar
Artikel-Nr.:
     108EL-1780889
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DG405DY-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 10 x 4 x 1.55mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Analoge Schalter (dual), Vishay Semiconductor. Analoge Schalter und Multiplexer von Vishay Semiconductor bieten hohe Leistung und sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
10 x 4 x 1.55mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1780889, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Vishay, DG405DYE3, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,5366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,72*
€ 307,8768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,53*
€ 270,7607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,29*
€ 227,6351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,13*
€ 226,2547
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,83*
€ 210,4277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.