Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 8 bit DAC BH2221FV-E2, 12 SSOP-B, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1780571
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BH2221FV-E2
EAN/GTIN:
     5059045453093
Suchbegriffe:
1780571
Halbleiter
Datenwandler
D/A-Wandler
Architektur = R-2R
Auflösung = 8 bit
Skalierungsfehler = 1 (Differential) LSB, 1.5 (Integral) LSB
Integrale Nichtlinearität = 1.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 12
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP-B
Pinanzahl = 20
Rücksetzzeit max. = 100µs
Referenzspannung = Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,5 V
Betriebstemperatur max. = 85 °C
Weitere Informationen:
Architektur:
R-2R
Auflösung:
8 bit
Skalierungsfehler:
1 (Differential) LSB, 1.5 (Integral) LSB
Integrale Nichtlinearität:
1.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
12
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP-B
Pinanzahl:
20
Rücksetzzeit max.:
100µs
Referenzspannung:
Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,5 V
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 2,32*
1 Tag
903
1
€ 14,99*
ab € 1,99*
€ 6,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.