Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschneider Zinklegierung für Kupfer, 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohrschneider Zinklegierung für Kupfer, 32 mm
Rohrschneider Zinklegierung für Kupfer, 32 mm
Rohrschneider Zinklegierung für Kupfer, 32 mm
Rohrschneider Zinklegierung für Kupfer, 32 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1780346
Hersteller:
     EGA Master
Herst.-Nr.:
     63105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
Schneidkapazität = 32 mm
Geeignet für = Kupfer
Gehäusematerial = Zinklegierung

Ega-MasterDer Ega-Master Teleskop-Kupferrohrschneider mit einer Schneidleistung von 32 mm wurde für das einfache und schnelle Schneidwerkzeug entwickelt. Diese Präzisionsbearbeitung sorgt für die schnellste und reibungsloseste Aktion. Sie verfügt über eine lasermarkierte abgestufte Skala, um die Arbeit zu erleichtern, und kann im Schlauchschneider oder unabhängig voneinander montiert arbeiten. Entwickelt für das Schneiden und Reiben von Kupferrohren ist er äußerst robust, kompakt und leicht zu verwenden. Lasermarkierte abgestufte Skala zur Erleichterung der ArbeitEigenschaften und Vorteile• Extra Trennscheibe am Knopf • Ausziehbare Reibahle kann im Schlauchschneider oder unabhängig voneinander mit Goldmedaille montiert werden • Gehäusematerial aus Zinklegierung
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
32 mm
Geeignet für:
Kupfer
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Weitere Suchbegriffe: 1780346, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Ega-Master, 63105, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.