Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F4 ARM Cortex M4 32bit SMD 1,024 MB LQFP 176-Pin 168MHz 256 KB RAM 2xUSB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1777129
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F429IGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1777129
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Mikrocontroller
Familie = STM32F4
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 176
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1,024 MB
Grenzfrequenz = 168MHz
RAM Speicher-Größe = 256 KB
USB-Kanäle = 2
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der I2C-Kanäle = 3
A/D-Wandler = 24 x 12 Bit

Mikrocontroller STM32F429/439, STMicroelectronics. Die Mikrocontroller der Serie STM32 F429/F439 basieren auf dem Mikrocontroller ARM ;sup>® ;/sup> Cortex™ M4 mit 180-MHz-CPU mit bis zu 256 KB SRAM und bis zu 2 MB Dualbank-Flash mit SDRAM-Schnittstelle, Chrom-ART und LCD-TFT-Controller. Der Crypto-/Hash-Prozessor des STM32F439 bietet eine Hardware-Beschleunigung für AES 128, 192, 256, Triple DES und Hash (MD5, SHA-1). Die STM32F429/439 Cortex M4-Kernarchitektur von ST bietet verbesserte E/As und Peripheriegeräte einschließlich serieller Audio-Schnittstelle (SAI), echtem Zufallszahlgenerator (RNG) und Echtzeituhr, DACs, ADCs, 16-bit- und 32-bit-Zeitgebern. Hinzu kommen Stromsparmodi, die das Design von energiesparenden Anwendungen ermöglichen. Darüber hinaus verfügt er über Ethernet MAC und eine Kameraschnittstelle für CMOS-Sensoren. Die MCUs der Serien STM32 F429/439 mit 32-bit-Flash bieten eine Gleitkommaeinheit (FPU) mit Befehlen für digitale Signalverarbeitung (DSP) und einer Speicherschutzeinheit (MPU), die zu einer höheren Anwendungssicherheit beiträgt. Sie decken einen großen Anwendungsbereich ab einschließlich Motorantrieben und Anwendungssteuerung, industrielle Anwendungen: Wechselrichter, SPS, Scanner, HLK, Video-Gegensprechanlagen und medizintechnische Geräte.. ARM 32-bit Cortex™ M4 CPU mit FPU LCD-TFT-Controller Chrom-ART-Beschleunigung Adaptive Echtzeitbeschleunigung (Art Accelerator™) Flash-Speicher: bis zu 2 MB; SRAM: bis zu 256+4 KB (einschließlich 64 KB CCM (Core Coupled Memory) Daten-RAM Stromversorgung: 1,8 V bis 3,6 V Zeitgeber: 16-bit- und 32-bit-Zeitgeber DACs, 12-bit-ADCs Echtzeituhr (RTC) Echter Zufallszahlgenerator (RNG) Crypto-/Hash-Prozessor (nur STM32F437) Audioanschluss: dedizierte audio PLL, I ;sup>2 ;/sup>S, serielle Audio-Schnittstelle (SAI) Kommunikationsschnittstellen: USARTs, UARTs, SPI, I ;sup>2 ;/sup>C, CAN und SDIO Erweiterbarer Speicherbereich : flexibler Speichercontroller und Unterstützung von Compact Flash, SRAM, PSRAM, NOR-, NAND- und SDRAM-Speicher
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F4
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
176
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
1,024 MB
Grenzfrequenz:
168MHz
RAM Speicher-Größe:
256 KB
USB-Kanäle:
2
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der I2C-Kanäle:
3
A/D-Wandler:
24 x 12 Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 11,18225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 526,92*
€ 627,0348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 508,48*
€ 605,0912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 481,95*
€ 573,5205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 469,87*
€ 559,1453
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 447,29*
€ 532,2751
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.