| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1777012 Herst.-Nr.: 1777012 EAN/GTIN: 5059045045656 |
| |
|
| | |
| Typ = Federklapp-Fixierung Länge = 75mm Material = Metall Materialstärke max. = 45mm
Eine Befestigung mit Ganzmetall-Kammer, geeignet zur Verwendung in Gipskartonplatten und anderen Hohlraumanwendungen. 2 federbelastete Schenkel öffnen sich im Hohlraum, um eine sichere Befestigung zu erreichen. Federtoggles sind für den Einsatz in den meisten Hohlraumsituationen wie z. B. Gipskartonplatten, Hohlblocksteine, Hohlbetonplanken und Hohlkehlen geeignet.Typische Anwendungen Leichte, abgehängte Decken. Beleuchtungskörper, leichte Kanäle, leichte Rohrleitungen. Weitere Informationen: | | Typ: | Federklapp-Fixierung | Länge: | 75mm | Material: | Metall | Materialstärke max.: | 45mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, 1777012, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Rigips- und Hohlraum-Wandbefestigungen, RS PRO, FJLST05075, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Plasterboard & Cavity Wall Fixings |
| | |
| |